Schraublocher Ø 18,4 mm

Número de artículo: 121-184
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 121
Para material plástico
Para grosor material máx. 2 mm
Diámetro agujero 18,4 mm
Ancho de llave del tornillo de empuje 17 mm
Tipo de producto Perforador de chapa

Identificación y clasificación

Número de artículo 121-184
EAN / GTIN 4021176403163
Número del fabricante 121-184
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los punzones de la serie 121 se utilizan para perforar uniformemente los parachoques de plástico para sensores de distancia, así como para perforar agujeros en materiales de paredes delgadas. En el proceso de trabajo, la pieza no se deforma. Cada punzón consta de un troquel, una matriz y un tornillo de presión en una versión particularmente estable.
  • Geometría de corte especial evita que se desprenda el color del coche
  • Puede utilizarse fácilmente en parachoques ya pintados

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 51,5 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 1/64
  • Dimensión de la rosca del husillo: M10x1
  • Diámetro exterior [mm]: 25 mm
  • Diámetro del orificio [mm]: 18,4
  • Diámetro del orificio [pulgadas]: 11/16
  • Material a mecanizar: Tela
  • Espesor máx. de chapa (acero inoxidable) [mm]: 1,2 mm
  • Espesor máx. de chapa (acero) [mm]: 2 mm
  • Punzón con cojinete: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Espesor máx. de la chapa (aluminio) [mm]: 2 mm
  • Espesor máx. de la chapa (cobre) [mm]: 2 mm