Schraublocher Ø 18,2 mm

Art.-nr.: 121-182
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 121
Til materiale kunststof
Til tykkelse, materiale maks. 2 mm
Diameter, hul 18,2 mm
Trykskruens nøglevidde 17 mm
Produkttype pladestanser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 121-182
EAN/GTIN 4021176831379
Producentnummer 121-182
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruelokkerne i serie 121 bruges til jævn stansning af plastkofangere til afstandssensorer samt til at stanse huller i tyndvæggede materialer. Under arbejdsprocessen bliver emnet ikke deformeret. Hver skruelokker består af en stempel, en matrice og en trykskrue i særligt stabil udførelse.
  • Speciel skæredesign forhindrer, at bilens maling løsner sig
  • Kan problemfrit bruges på allerede lakerede stødfangere

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 51,5 mm
  • Samlet længde [tommer]: 2 1/64
  • Spindlens gevindmål: M10x1
  • Udvendig diameter [mm]: 25 mm
  • Huldiameter [mm]: 18,2
  • Huldiameter [tomme]: 11/16
  • Materiale, der skal bearbejdes: stof
  • Max. pladetykkelse (rustfrit stål) [mm]: 1,2 mm
  • Max. pladetykkelse (stål) [mm]: 2 mm
  • Skruestempel med leje: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Max. pladetykkelse (aluminium) [mm]: 2 mm
  • Max. pladetykkelse (kobber) [mm]: 2 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven