Pumn pentru șuruburi Ø 18,4 mm

Cod articol.: 121-184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 121
Pentru material plastic
Pentru grosimea materialului max. 2 mm
Diametrul găurii 18,4 mm
Mărimea cheii pentru şurubul de presiune 17 mm
Tip produs Poansoane pentru perforarea tablei

Identificare și clasificare

Cod articol 121-184
EAN / GTIN 4021176403163
Număr producător 121-184
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Perforatoarele cu șurub din seria 121 sunt utilizate pentru perforarea uniformă a barelor de protecție din plastic pentru senzori de distanță și pentru perforarea găurilor în materiale cu pereți subțiri. Piesa de lucru nu este deformată în timpul procesului. Fiecare perforator cu șurub constă dintr-un perforator, o matriță și un șurub de presiune într-un design deosebit de robust.
  • Geometria specială de tăiere previne desprinderea culorii mașinii
  • Poate fi utilizat fără probleme pe bare de protecție deja vopsite

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Auto, electric
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 51,5 mm
  • Lungime totală [inch]: 2 1/64
  • Dimensiunea filetului axului: M10x1
  • Diametru exterior [mm]: 25 mm
  • Diametrul găurii [mm]: 18,4
  • Diametrul găurii [inch]: 11/16
  • Material care urmează să fie prelucrat: Material textil
  • Grosimea maximă a tablei (oțel inoxidabil) [mm]: 1,2 mm
  • Grosimea max. a tablei (oțel) [mm]: 2 mm
  • Orificiu pentru șurub cu rulment: nu
  • Grosimea max. a tablei (aluminiu) [mm]: 2 mm
  • Grosimea max. a tablei (cupru) [mm]: 2 mm