Hængestige med trin og stang, 2,70 m, 8 trin

Art.-nr.: 116008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 116008
EAN/GTIN 4031405160088
Producentnummer 116008
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Stabile rektangulære rørstænger
  • Firkantede trin med riller 30 x 30 mm på begge sider
  • 4-fold flanget rute-/stangsamling
  • Hængekrog Ø 320 mm af galvaniseret stål og kæder med karabinhage for sikker fastgørelse
  • Skridsikre ledersko
  • Afstand mellem sprosser: 280 mm
  • Belastning lodret hængende: 200 kg (højere belastninger på forespørgsel)
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 58 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Stigelængde: 2410 mm
  • Brug af stiger (DIN EN 131): Professionel
  • Længde: 2700 mm