Visutý žebřík s příčkami pro výkrm, 2,70 m, 8 příček

Artiklové číslo: 116008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116008
EAN / GTIN 4031405160088
Číslo výrobce 116008
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Fakta
  • Stabilní trubkové nosníky
  • Čtvercové příčky s drážkami 30 x 30 mm na obou stranách
  • 4x lemované spojení příček a nosníků
  • Závěsný hák Ø 320 mm z pozinkované oceli a řetězy s karabinami pro bezpečné uchycení
  • Protiskluzové vodicí boty
  • Rozteč příček: 280 mm
  • Zátěž visící svisle: 200 kg (vyšší zatížení na vyžádání)
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: ISO 14001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Velikost: 58 mm
  • Materiál: Hliník
  • délka žebříku: 2410 mm
  • Použití žebříků (DIN EN 131): Profesionální
  • Délka: 2700 mm