• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Mast-Hängeleiter 2,70m 8 Sprossen

Artikel-Nr.: 116008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116008
EAN / GTIN 4031405160088
Herstellernummer 116008
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Fakten
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einhängehaken Ø 320 mm aus Stahl verzinkt und Ketten mit Karabinerhaken für einen sicheren Halt
  • Rutschfeste Leiterschuhe
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Belastung senkrecht hängend: 200 kg (höhere Belastungen auf Anfrage)
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Größe: 58 mm
  • Material: Aluminium
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit