Escalera colgante de engorde con peldaños, 2,70 m, 8 peldaños

Número de artículo: 116008
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 116008
EAN / GTIN 4031405160088
Número del fabricante 116008
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Travesaños rectos y estables
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • Unión entre los travesaños y los montantes con 4 ribetes
  • Gancho de suspensión Ø 320 mm de acero galvanizado y cadenas con mosquetones para una sujeción segura.
  • Zapatillas antideslizantes
  • Distancia entre los travesaños: 280 mm
  • Carga colgada verticalmente: 200 kg (cargas superiores bajo pedido)
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 58 mm
  • Material: Aluminio
  • Longitud de escalera: 2410 mm
  • Uso de escaleras (DIN EN 131): Profesional
  • Longitud: 2700 mm