{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Schneidrädchen für Edelstahl-Rohre zu 230311, 231011; Schneidrädchen für niro-Rohre 20x4,8x5,1 mm | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Produkttype | Skærehjul | |
| Egnet til rørmateriale | specialstål | |
| Boring, skærehjul | 5,1 mm | |
| Bredde, skærehjul | 4,8 mm | |
| Diameter, skærehjul | 20 mm |
| Artikelnummer | 1154710 | |
| EAN/GTIN | 4017981230254 | |
| Producentnummer | 1154710 | |
| L-nummer | L60160 3943 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |