Řezný kotouč na niro-trubky 20 x 4,8 x 5,1 mm

Artiklové číslo: 1154710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Schneidrädchen für Edelstahl-Rohre zu 230311, 231011; Schneidrädchen für niro-Rohre 20x4,8x5,1 mm
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Řezací kolečko
Vhodné pro materiál trubky ušlechtilá ocel
Otvor – řezná kolečka 5,1 mm
Šířka řezacího kolečka 4,8 mm
Průměr řezných koleček 20 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1154710
EAN / GTIN 4017981230254
Číslo výrobce 1154710
L-číslo L60160 3943
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Řezný kotouč na niro trubky 20x4,8x5,1 mm

Charakteristika:

  • Ø otvoru [mm]: 5,1 mm
  • Šířka náboje [mm]: 4,8 mm
  • Ø kola [mm]: 20 mm
  • Ø trubky (min.) [mm]: 5,1 mm
  • Ø trubky (max.) [mm]: 20 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez