{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Référence fabricant | Schneidrädchen für Edelstahl-Rohre zu 230311, 231011; Schneidrädchen für niro-Rohre 20x4,8x5,1 mm | |
| Label de qualité et de contrôle | Nu există | |
| Zone de protection ESD (EPA) | nu | |
| Tip produs | Roată de tăiat | |
| Recomandat pentru materiale tip ţeavă | oţel superior | |
| Alezajul roților de tăiere | 5,1 mm | |
| Lățime roți de tăiere | 4,8 mm | |
| Diametrul roților de tăiere | 20 mm |
| Cod articol | 1154710 | |
| EAN / GTIN | 4017981230254 | |
| Număr producător | 1154710 | |
| L-Număr | L60160 3943 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |