{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Schneidrädchen für Edelstahl-Rohre zu 230311, 231011; Schneidrädchen für niro-Rohre 20x4,8x5,1 mm | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Produktart | Schneidrad | |
| geeignet für Rohrmaterial | Edelstahl | |
| Bohrung Schneidrädchen | 5,1 mm | |
| Breite Schneidrädchen | 4,8 mm | |
| Durchmesser Schneidrädchen | 20 mm |
| Artikelnummer | 1154710 | |
| EAN / GTIN | 4017981230254 | |
| Herstellernummer | 1154710 | |
| L-Nummer | L60160 3943 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |