Spiralbor HSS nr. 114020 som opfyldningssæt 1-13

Art.-nr.: 115032 1-13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Produktdetaljer

Teknisk data

Borområde 1 mm - 13 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Antal bor 25
Bor i stigende størrelse 0,5 mm
med kassette nej
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 115032 1-13
EAN/GTIN 4045197024190

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af spiralbor DIN 338.
Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
Mål ifølge DIN 338.
Robust spiralbor med forstærket kerne og lille tværskær af hensyn til let forboring og nøjagtig centrering af den planlagte boring. Præcisionsrullevalsede spånrum.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele