Burghiu elicoidal HSS Cod 114020 ca set de schimb 1-13

Cod articol: 115032 1-13
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de găurire 1 mm - 13 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Număr de burghie 25
Increment 0,5 mm
cu cutie nu
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115032 1-13
EAN / GTIN 4045197024190

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.
Format prin roluire, cu valori normale pentru unghiul elicei, grosimea şi conicitatea miezului. Dimensiuni conform DIN 338.
Burghiu cu coadă cilindrică, rezistent, cu miez întărit şi tăiş transversal mic pentru facilitarea găuririi şi centrare exactă a găurii ce urmează a fi realizată. Canale roluite cu precizie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb