{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 13 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 25 | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
en coffret | non | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 115032 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024190 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114020 1-13
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock
86,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
330 article(s) en stock
210,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
391 article(s) en stock
153,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de forets | 25 | 25 | 25 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Plage du foret | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
en coffret | non | non | non |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |