Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114020 − papildymo rinkinys 1-13

Prekės Nr.: 115032 1-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 1 mm - 13 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Grąžtų skaičius 25
Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,5 mm
su kasete ne
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 115032 1-13
EAN / GTIN 4045197024190

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu − standartiniai.
Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.
Tvirtas spiralinis grąžtas su sustiprinta šerdimi ir nedidele skersine pjovimo briauna lengvam pragręžimui ir tiksliam centravimui. Preciziškai valcuoti drožlių grioveliai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys