{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 13 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 25 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | nee | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115032 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024190 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboren HSS nr. 114020 als aanvulset 1-13
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
330 stuks direct leverbaar
€ 209,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
391 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal boren | 25 | 25 | 25 |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Boorbereik | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
met cassette | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 | 118 | 118 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |