{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 19 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | ja | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115030 1-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024169 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborsæt HSS nr. 114020 med kassette 1-10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager
425,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
756,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
654,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1.775,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 19 | 19 | 19 | 19 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN |
Bor i stigende størrelse | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
med kassette | ja | ja | ja | ja |
Skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |