Sats spiralborrar HSS nr 114020 med kassett 1-10

Art-nr: 115030 1-10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
359 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktdetaljer

Tekniska data

Borrområde 1 mm - 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 19
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett Ja
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 115030 1-10
EAN/GTIN 4045197024169

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Rullvalsd, normal spiralvinkel, kärntjocklek och kärnkona.
Robust spiralborr med förstärkt kärna och liten tväregg för enkel borrning och noggrann centrering för den kommande borrningen. Precisionsvalsade spånutrymmen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar