Súprava špirálových vrtákov HSS č. 114020 v kazete 1-10

Č. pol.: 115030 1-10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
359 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah vŕtania 1 mm - 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Počet vrtákov 19
Vždy stúpajúce vŕtanie 0,5 mm
s kazetou Áno
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 115030 1-10
EAN/GTIN 4045197024169

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Skladá sa zo špirálových vrtákov DIN 338.
Valcovaný, s normálnym uhlom špirály, hrúbkou jadra a rozširovaním jadra.
Robustný špirálový vrták so zosilneným jadrom a malou priečnou reznou hranou na jednoduché navrtávanie a presné stredenie plánovaného otvoru. Presné valcované drážky na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely