Set spiralnih svrdla HSS br. 114020 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-10

Artikl br.: 115030 1-10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje svrdla 1 mm - 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Broj svrdla 19
Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
s kutijom Da
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 115030 1-10
EAN / GTIN 4045197024169
Broj proizvođača 115030 1-10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Izrađeni valjanjem, normalan kut spirale, debljina i širenje jezgre.
Čvrsto spiralno svrdlo s ojačanom jezgrom i malom poprečnom oštricom za lako bušenje i precizno centriranje predviđene rupe. Precizno valjani žlijebovi.