{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 1 mm | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Počet přepážek | 19 ks | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 10 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h8 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného |
| Katalogové číslo | 115030 1-10 | |
| EAN / GTIN | 4045197024169 | |
| Číslo výrobce | 115030 1-10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |