Højtydende blæsepistol »Typhoon pro«, dyse LW 13

Art.-nr.: 114466
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 114466
EAN/GTIN 4047322205856
Producentnummer 114466
L-nummer L00970 3034
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Højtydende blæsepistol »Typhoon pro«, forkromet aluminium, PN max. 10 bar, dyse LW 13. Trinløs regulerbar og ergonomisk fremragende højtydende blæsepistol i fuldt metaludførelse med særdeles kraftig blæsekraft. Sammenlignet med traditionelle standardpistoler har »Typhoon pro« en ca. 3 gange højere blæsekraft og ligger let og sikkert i hånden, selv ved fuld tryk. Modstandsdygtig over for kemikalier og kemiske opløsningsmidler, let at rengøre takket være den forkromede overflade!

Egenskab:

  • Dyse: 1/2″ - 27 UNS messing forkromet
  • Materiale: Aluminium forkromet
  • Håndtag: Zink trykstøbt
  • Tilslutningstype: Tyl LW 13
  • Tilslutningsgevind: G 1/4
  • Driftstryk maks.: 10 bar