Pistol de suflat de înaltă performanță „Typhoon pro”, duză LW 13

Cod articol: 114466
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 114466
EAN / GTIN 4047322205856
Număr producător 114466
L-Număr L00970 3034
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflat de înaltă performanță „Typhoon pro”, aluminiu cromat, PN max. 10 bar, duză LW 13. Pistol de suflat de înaltă performanță, reglabil în mod continuu și ergonomic, în execuție integral metalică, cu putere de suflare extrem de mare. În comparație cu pistoalele standard obișnuite, „Typhoon pro” are o putere de suflare de aproximativ 3 ori mai mare și este ușor și sigur de manevrat chiar și la presiune maximă. Rezistent la substanțe chimice și solvenți chimici, ușor de curățat datorită suprafeței cromate!

Caracteristică:

  • Duză: 1/2″ - 27 UNS alamă cromată
  • Material: Aluminiu cromat
  • Pârghie manuală: Zinc turnat sub presiune
  • Tip conectare: Dop LW 13
  • Filet de conectare: G1/4
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar