Souffleur haute performance « Typhoon pro », embout LW 13

Réf.: 114466
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 114466
EAN / GTIN 4047322205856
Réf. fabricant 114466
Article hors catalogue L00970 3034
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Souffleur haute performance « Typhoon pro », aluminium chromé, PN max. 10 bar, embout LW 13. Soufflette haute performance à réglage continu et ergonomie exceptionnelle, entièrement métallique, avec une puissance de soufflage extrêmement élevée. Par rapport aux pistolets standard traditionnels, le « Typhoon pro » offre une puissance de soufflage environ 3 fois supérieure et reste léger et sûr en main, même à pleine pression. Résistant aux produits chimiques et aux solvants chimiques, facile à nettoyer grâce à sa surface chromée !

Caractéristique(s):

  • Buse: 1/2″ - 27 UNS laiton chromé
  • Matériau: Aluminium chromé
  • Levier: Zinc moulé sous pression
  • Type de raccordement: Passe-câble LW 13
  • Filetage de raccordement: G 1/4
  • Pression de service max.: 10 bar
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
Connectez-vous