• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«, Tülle LW 13

Artikel-Nr.: 114466
Preis pro 1 Stück
Netto: 51,24 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 114466
EAN / GTIN 4047322205856
Herstellernummer 114466
L-Nummer L00970 3034
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«, Aluminium verchromt, PN max. 10 bar, Tülle LW 13. Stufenlos regelbare und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole in Vollmetallausführung mit ausgesprochen starker Blasleistung. Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon pro« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Resistent gegen Chemikalien und chemische Lösungsmittel, auf Grund der verchromten Oberfläche leicht zu reinigen!

Merkmal:

  • Düse: 1/2″ - 27 UNS Messing verchromt
  • Material: Aluminium verchromt
  • Handhebel: Zink Druckguss
  • Anschlussart: Tülle LW 13
  • Anschlussgewinde: G 1/4
  • Betriebsdruck max.: 10 bar