NC-forbor HSS-E 120°N 12 mm

Art.-nr.: 112110 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 120

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 120 grader
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 30 mm
Samlet længde L 102 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,06 mm/o
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112110 12
EAN/GTIN 4045197001306

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
87
Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade iht. DIN 1835-B.
Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.

Udførelse - Billede:

Spidsvinkel på forbor og spiralbor er ens.
Med NC-forbor hurtig forboring som følge af kort borlængde.

Anvendelse:

Med spidsvinkel på 120° til indgreb af hovedskærene på det efterfølgende spiralbor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-⌀,
(ikke generelt for borets udvendige ⌀).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven