{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Superficie di serraggio diritta | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0120 mm | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Diametro codolo | 12 mm | |
| Lunghezza codolo | 57 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 12 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | h6 | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 30 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 3,46 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spirale, min. | 18 grado | |
| Angolo, 1° livello | 120 grado | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Materiale da taglio | HSS-E | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS-E TIALN | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 57 mm | |
| Lunghezza utile | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva | 102 mm | |
| Peso | 78 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Punta da centro | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 112110 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197001306 | |
| Codice del produttore | 112110 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |