NC-forbor HSS-E 120°N, TiAlN, ⌀ DC h6: 8mm

Art.-nr.: 112110 8
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
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS-E
Belægning TiAlN
Vinkel, 1. trin 120 grader
Skærediameter, min. Dc min. 8 mm
Samlet længde L 79 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Spånnotlængde Lc 25 mm
Toleranceklasse ISO h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00801005
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 0 mm
Kølesmøremiddel ja
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 2,31 mm
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 18 grader
Produktnavn (type) N
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E TIALN
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h6
Længde på udhæng A 41 mm
Nyttelængde L1 25 mm
Vægt 28 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard Werksnorm
Farvering uden
Produkttype forbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112110 8
EAN/GTIN 4045197001283
Producentnummer 112110 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
87
Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade iht. DIN 1835-B.
Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.

Udførelse - Billede:

Spidsvinkel på forbor og spiralbor er ens.
Med NC-forbor hurtig forboring som følge af kort borlængde.

Anvendelse:

Med spidsvinkel på 120° til indgreb af hovedskærene på det efterfølgende spiralbor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-⌀,
(ikke generelt for borets udvendige ⌀).