{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Belægning | TiAlN | |
| Vinkel, 1. trin | 120 grader | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 10 mm | |
| Samlet længde L | 89 mm | |
| Skaftdiameter DS | 10 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 25 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h6 | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01001005 | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 0 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 2,89 mm | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 18 grader | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E TIALN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Længde på udhæng A | 49 mm | |
| Nyttelængde L1 | 25 mm | |
| Vægt | 48 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | Werksnorm | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | forbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 112110 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197001290 | |
| Producentnummer | 112110 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |