NC-forbor HSS-E 120°N, TiAlN, ⌀ DC h6: 6mm

Art.-nr.: 112110 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
885 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 30 mm
Skærediameter, min. 6 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h6
Spånnotlængde 20 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,73 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 18 grader
Vinkel, 1. trin 120 grader
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E TIALN
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 30 mm
Nyttelængde 20 mm
Samlet længde 66 mm
Vægt 12 g
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering uden
Produkttype forbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112110 6
EAN/GTIN 4045197001276
Producentnummer 112110 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
87
Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade iht. DIN 1835-B.
Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.

Udførelse - Billede:

Spidsvinkel på forbor og spiralbor er ens.
Med NC-forbor hurtig forboring som følge af kort borlængde.

Anvendelse:

Med spidsvinkel på 120° til indgreb af hovedskærene på det efterfølgende spiralbor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-⌀,
(ikke generelt for borets udvendige ⌀).