{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Danga | TiAlN | |
| Kampas, 1 etapas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 20 mm | |
| Bendras ilgis L | 200 mm | |
| Koto skersmuo DS | 20 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 40 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h6 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02001005 | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 0 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | NC-Anbohrer HSS-E | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 10 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 22 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Iškyšos ilgis A | 150 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 40 mm | |
| Svoris | 460 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | centravimo grąžtas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 112100 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197363084 | |
| Gamintojo numeris | 112100 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |