{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachttolerantie | h6 | |
| Nominale ⌀ DC | 20 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | HSS E | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
| Tophoek | 90 graden | |
| Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
| Totale lengte L | 200 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Centreerboor |
| Artikelnummer | 112100 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197363084 | |
| Nummer fabrikant | 112100 20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |