{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | kuffert | |
| Måletromle-diameter | 18 mm | |
| Målespindel-diameter | 6,35 mm | |
| Målefladernes parallelitet | 0 µm | |
| Målefladernes planhed | 0 µm | |
| Aflæsning, tommer | 0 tommer; 0 tommer | |
| Måleoverflade-diameter | 3 mm | |
| Produkttype | mikrometerskrue med bøjle | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Måleteknik | analog | |
| Måleoverfladedesign | trinvise måleflader | |
| Opdeling, måletromle | 1/100 mm | |
| Måleoverflader | Hærdet; forsynet med hårdmetal | |
| Nøjagtighed ± | 0,0002 µm | |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,00015 µm | |
| Målekraft min. | 5 N | |
| Målekraft maks. | 10 N | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 1 mm | |
| Standard | DIN 863 |
| Artikelnummer | 111-166 | |
| EAN/GTIN | 4946368009049 | |
| Producentnummer | 111-166 | |
| L-nummer | L40010 14697 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |