Třmenový mikrometr s malými měřicími plochami 0-1″, 0.0001″, měřicí plocha 3 mm ocel

Artiklové číslo: 111-166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Souběžnost měřicích ploch 0 µm
Rovinnost měřicích ploch 0 µm
Odečet, palce 0 palec
Měřicí plochy průměr 3 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Odsazené měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 0,0002 µm
Odchylka měření E MPE ±0,00015 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 1 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111-166
EAN / GTIN 4946368009049
Číslo výrobce 111-166
L-číslo L40010 14697
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Třmenový mikrometr na drážky zjednodušuje měření drážek a tvarovaných dílů. Nabízí následující výhody: S odsazenou měřicí plochou. Pro měření drážek, drážek, armatur atd.

Charakteristika:

  • Kovadlina / vřeteno: Typ A, D=3 mm
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 0,000012”
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-0,00015”
  • Rozsah měření: 0 - 1
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované, stupňované
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • Souběžnost: 0,00008”
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,0001”
  • Palcová/metrická: Palce

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, klíče