Micromètre rainuré, 0-1 ″, 0,0001″, surface de mesure 3 mm

Réf.: 111-166
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
Emballage coffret/valise
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Diamètre de broche de mesure 6,35 mm
Parallélisme des surfaces de mesure 0 µm
Planéité des surfaces de mesure 0 µm
lecture, pouce 0 pouce
Diamètre des surfaces de mesure 3 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture pouce
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure étagées
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté; trempé
Précision ± 0,0002 µm
Ecart de mesure E MPE ±0,00015 µm
Force de mesure min. 5 N
Force de mesure max. 10 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
plage de mesure max. 1 mm
Norme DIN 863

Identification et classification

Référence article 111-166
EAN / GTIN 4946368009049
Réf. fabricant 111-166
Article hors catalogue L40010 14697
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre rainuré simplifie la mesure des rainures et des pièces moulées. Il vous offre les avantages suivants: Avec des surfaces de mesure décalées Pour mesurer des rainures, des évidements, des raccords, etc.

Caractéristique(s):

  • Enclume / broche: Type A, D = 3 mm
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité: 0,000012”
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-0,00015”
  • Plage de mesure: 0 - 1
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure, rodé avec précision, décalé
  • Force de mesure: 5-10
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Parallélisme: 0,00008”
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Graduation: 0,0001”
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Boîte avec clés