{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | serviete | |
| Diametrului tamburului de măsurare | 18 mm | |
| Ax de măsurare diametru | 6,35 mm | |
| Paralelismul suprafeţelor de măsurare | 0 µm | |
| Planeitatea suprafeţelor de măsurare | 0 µm | |
| Citire, inch | 0 inch | |
| Suprafaţă de măsurare diametru | 3 mm | |
| Tip produs | Micrometru de exterior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | inch | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafețe de măsurare în treptes | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură; călit | |
| Precizie ± | 0,0002 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,00015 µm | |
| Forța de măsurare min. | 5 N | |
| Forța de măsurare max. | 10 N | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 1 mm | |
| Standard | DIN 863 |
| Cod articol | 111-166 | |
| EAN / GTIN | 4946368009049 | |
| Număr producător | 111-166 | |
| L-Număr | L40010 14697 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |