Spjældventil, begge sider, slange-slange, slange-Ø 4

Art.-nr.: 106731
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 106731
EAN/GTIN 4047322085281
Producentnummer 106731
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spjældventil »lineonline«, gennemstrømning på begge sider, slange - slange til slange-Ø 4 mm, driftstryk maks. 10 bar. Regulerer luftindtaget og dermed hastigheden af pneumatiske enheder.

Egenskab:

  • A: 42,0 mm
  • B: 35,0 mm
  • I: 12,7 mm
  • Indvendige dele: Nikkelbelagt messing, messing, technopolymer, rustfrit stål
  • Basisenhed: teknikpolymer
  • Justering: manuelt eller med skruetrækker
  • tætningsmateriale: NBR
  • til slange-Ø: 4 mm
  • Pneumatiske symboler: på kabinettet
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Gennemstrømning ved 6,3 bar: 155 Nl/min
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C
  • Gennemstrømningsmængde ved udluftning ved 6,3 bar: 160 Nl/min