Fojtószelep, kétoldalas, tömlő-tömlő, tömlő-átmérő 4

Cikkszám: 106731
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 106731
EAN / GTIN 4047322085281
Gyártó száma 106731
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szabályozó szelep „lineonline”, kétoldalas áramlás, tömlő – tömlő 4 mm-es tömlőátmérőhöz, maximális üzemi nyomás 10 bar. Szabályozza a levegő beáramlását és ezzel a pneumatikus egységek sebességét.

Jellemző:

  • A: 42,0 mm
  • B: 35,0 mm
  • I: 12,7 mm
  • Belső alkatrészek: Nikkelezett sárgaréz, sárgaréz, technopolimer, rozsdamentes acél
  • Alaptest: technopolimer
  • Állítás: kézzel vagy csavarhúzóval
  • tömítőanyag: NBR
  • tömlő átmérőjéhez: 4 mm
  • Pneumatikus szimbólumok: a házon
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Áramlás 6,3 bar nyomáson: 155 Nl/perc
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • A légtelenítő áramlási mennyisége 6,3 bar nyomáson: 160 Nl/perc