Dušilni ventil, obojestranski, cev-cev, cev -Ø 4

Št. art.: 106731
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 106731
EAN/GTIN 4047322085281
Številka proizvajalca 106731
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dušilni ventil »lineonline«, pretok na obeh straneh, cev - cev za cev Ø 4 mm, delovni tlak max. 10 bar. Uravnava dovod zraka in s tem hitrost pnevmatskih enot.

Lastnosti:

  • A: 42,0 mm
  • B: 35,0 mm
  • I: 12,7 mm
  • Notranji deli: Niklirana medenina, medenina, tehnopolimer, nerjaveče jeklo
  • Osnovno telo: tehnopolimer
  • Nastavljanje: ročno ali z izvijačem
  • tesnilni material: NBR
  • za cev Ø: 4 mm
  • Simboli pnevmatike: na ohišju
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Pretok pri 6,3 bar: 155 Nl/min
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Pretok zraka pri 6,3 bar: 160 Nl/min