Soupape d’étranglement, double, tuyau-tuyau, Ø du tuyau 4

Réf.: 106731
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 106731
EAN / GTIN 4047322085281
Réf. fabricant 106731
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne d’étranglement « lineonline », débit des deux côtés, tuyau - tuyau pour tuyau Ø 4 mm, pression de service max. 10 bars. Régule l’admission d’air et donc la vitesse des unités pneumatiques.

Caractéristique(s):

  • A: 42,0 mm
  • B: 35,0 mm
  • I: 12,7 mm
  • pièces internes: Laiton nickelé, laiton, technopolymère, acier inoxydable
  • Corps de base: technopolymère
  • Réglage: manuellement ou à l’aide d’un tournevis
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • pour Ø de tuyau: 4 mm
  • Symboles pneumatiques: sur le boîtier
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Débit à 6,3 bars: 155 Nl/min
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C
  • Débit de la purge d’air à 6,3 bars: 160 Nl/min

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier