Kompaktcylinder LINER, dobbeltvirkende, IG, stempel-Ø 20, løft 40, M5

Art.-nr.: 105973
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Serie LINER
Producentbetegnelse Kompaktzylinder LINER
Politik / mærkning Ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Nom. tryk 10 bar
Slaglængde 40 mm
Driftstemperatur 60 °C
Tætning læbetætning
Cylinderdiameter 20 mm
Produkttype hydraulikcylinder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 105973
EAN/GTIN 4047322282604
Producentnummer 105973
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompaktcylinder LINER, ISO 21287, dobbeltvirkende, IG, magnet, stempel-Ø 20, slaglængde 40, M5, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -10 °C til 60 °C. Ny serie i henhold til ISO 21287 i særlig kort og pladsbesparende udførelse. I den tilbudte standardudførelse med magnetkolbe. Stempelstang valgfrit med indvendigt og udvendigt gevind. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 40 mm
  • Standard: i henhold til ISO 21287
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med T-not, anodiseret
  • Serie: LINER-serien
  • kolbe: POM
  • Magnet: med magnet
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 20 mm
  • Tilslutning: M5
  • stempelstang: Stål C45, hårdforkromet
  • Stempeltætning: PU
  • Stempelstænger IG: M6
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Statiske O-ringe: NBR
  • Min. åbningstryk: 0,6 bar
  • Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstangstætning: PU
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C