• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Drosselplade, NAMUR-ventiler, eloxeret aluminium, 5-vejs, skruetrækker

Art.-nr.: 103666
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 103666
EAN/GTIN 4047322272551
Producentnummer 103666
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drosselplade til NAMUR-ventiler, eloxeret aluminium, driftstemperatur -20 °C til 70 °C, arbejdstryk 0,5-10 bar, 5-vejs, skruetrækker. Blokspærre som mellemplade mellem styreventil og aktuator i henhold til NAMUR-standard G 1/4. 3/2-vejs drosselplader: Til uafhængig regulering af frem- og tilbagegående bevægelse på enkeltvirkende pneumatiske aktuatorer. 5/2-vejs drosselplader: Til regulering af frem- og tilbagegående bevægelse på dobbeltvirkende pneumatiske aktuatorer.

Egenskab:

  • DN: 5
  • Medium: Luft, neutrale gasser (filtreret)
  • Hus: aluminium elokseret
  • Funktion: 5-vejs
  • Aktivering: Skruetrækker
  • Gennemstrømning: 650 l/min
  • Leveringsomfang: 1 kodestift, 2 O-ringe, 2 fastgørelsesskruer
  • tætningsmateriale: NBR
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: 0,5 bar
  • Driftstemperatur maks.: 70 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C