Szabályozó lemez, NAMUR szelepek, eloxált alumínium, 5 utas, csavarhúzó

Cikkszám: 103666
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 103666
EAN / GTIN 4047322272551
Gyártó száma 103666
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Szabályozó lemez NAMUR szelepekhez, eloxált alumínium, üzemi hőmérséklet -20 °C és 70 °C között, üzemi nyomás 0,5–10 bar, 5 utas, csavarhúzóval. Blokkoló szelep, közbenső lemez a vezérlőszelep és a hajtás között, NAMUR G 1/4 szabvány szerint. 3/2 utas fojtólemezek: Az előre- és hátramenet mozgásának független szabályozásához egyszerű működésű pneumatikus hajtásoknál. 5/2 utas fojtólemezek: Kettős működésű pneumatikus hajtások előre- és hátramenetének szabályozására.

Jellemző:

  • DN: 5
  • Medium: Levegő, semleges gázok (szűrt)
  • Ház: Eloxált alumínium
  • Funkció: 5-utas
  • Működtetés: Csavarhúzó
  • Átfolyás: 650 l/perc
  • Tartalom: 1 kódoló tű, 2 O-gyűrű, 2 rögzítőcsavar
  • tömítőanyag: NBR
  • Üzemi nyomás max.: 10 bar
  • Üzemi nyomás min.: 0,5 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 70 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C