• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Škrtící deska, ventily NAMUR, eloxovaný hliník, 5cestný, šroubovák

Artiklové číslo: 103666
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103666
EAN / GTIN 4047322272551
Číslo výrobce 103666
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Škrcná deska pro ventily NAMUR, eloxovaný hliník, provozní teplota -20 °C až 70 °C, pracovní tlak 0, 5–10 bar, 5cestná, šroubovák. Blokovací šroub jako mezikroužek mezi řídicím ventilem a pohonem podle normy NAMUR G 1/4. 3/2-cestné škrticí desky: Pro nezávislou regulaci pohybu vpřed a vzad u jednopůsobivých pneumatických pohonů. 5/2-cestné škrticí desky: Pro regulaci pohybu vpřed a vzad u dvojčinných pneumatických pohonů.

Charakteristika:

  • DN: 5
  • Medium: Vzduch, neutrální plyny (filtrované)
  • Kryty a skříně: eloxovaný hliník
  • Funkce: 5-cestný
  • Aktivace: Šroubovák
  • Průtok: 650 l/min
  • Rozsah dodávky: 1 kódovací kolík, 2 O-kroužky, 2 upevňovací šrouby
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 0,5 bar
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C