• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Plaque d’étranglement, vannes NAMUR, aluminium anodisé, 5 voies, tournevis

Réf.: 103666
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 103666
EAN / GTIN 4047322272551
Réf. fabricant 103666
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Plaque d’étranglement pour vannes NAMUR, aluminium anodisé, température de service -20 °C à 70 °C, pression de service 0,5-10 bar, 5 voies, tournevis. Bloc de verrouillage comme plaque intermédiaire entre la vanne de commande et l’actionneur selon la norme NAMUR G 1/4. Plaques d’étranglement 3/2 voies: Pour la régulation indépendante du mouvement d’avance et de recul sur des actionneurs pneumatiques à simple effet. Plaques d’étranglement 5/2 voies: Pour réguler le mouvement d’avance et de recul sur les actionneurs pneumatiques à double effet.

Caractéristique(s):

  • DN: 5
  • Medium: Air, gaz neutres (filtrés)
  • Boîtier: Aluminium anodisé
  • Fonction: 5 voies
  • Utilisation: tournevis
  • Débit: 650 l/min
  • Livraison: 1 tige de codage, 2 joints toriques, 2 vis de fixation
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Pression de service min.: 0,5 bar
  • Température de fonctionnement max.: 70 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C