• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

3-vejs kugleventil, T-boring, standardudførelse, messing forniklet, Rp 1/2

Art.-nr.: 103369

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 103369
EAN/GTIN 4047322275828

Betegnelse

Beskrivelse:

Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll; zusätzlich mit Schraubendreher-Einsätzen; CVD-TIN beschichtet; Made in Germany; 33 teiliger Satz in Smart Case (1/9) 165-S
3-vejs kugleventil, T-boring, standardudførelse, messing forniklet, medium-/omgivelsestemperatur. -15 °C til 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN maks. 40 bar. Udførelse med tætning på alle sider med T-boring. Denne model har ikke 360° håndtagsdrejning, men kun 90°. Dermed er der kun 2 koblingspositioner i stedet for 4.

Egenskab:

  • A: 130,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • E: 21,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 15
  • C Ø: 38,0 mm
  • Fjeder: Rustfrit stål
  • kugle: messing, forniklet
  • Hus: messing, forniklet
  • Gevind: Rp 1/2
  • Håndtag: Aluminium, sortlakeret
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • Boring Kugle: 13
  • tætningsmateriale: PTFE
  • gevindmateriale: messing, forniklet
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -15 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -15 °C
  • maks. Driftstemperatur ved 20 °C: 40 bar