• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Válvula de bola de 3 vías, paso en T, versión estándar, latón niquelado, Rp 1/2

Número de artículo: 103369

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 103369
EAN / GTIN 4047322275828

Descripción

Descripción:

Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll; zusätzlich mit Schraubendreher-Einsätzen; CVD-TIN beschichtet; Made in Germany; 33 teiliger Satz in Smart Case (1/9) 165-S
Válvula de bola de 3 vías, paso en T, versión estándar, latón niquelado, temperatura del medio/ambiente. -15 °C a 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN máx. 40 bar. Diseño con sellado por todos los lados y orificio en T. Este modelo no tiene un giro de palanca de 360°, sino solo de 90°. De este modo, en lugar de 4, solo son posibles 2 posiciones de conmutación.

Característica:

  • A: 130,0 mm
  • An: 85,0 mm
  • E: 21,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 15
  • C Ø: 38,0 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Latón niquelado
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: Rp 1/2
  • Palanca de mano: Aluminio, lacado en negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Orificio esférico: 13
  • material de sellado: PTFE
  • Material roscado: Latón niquelado
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C
  • máx. Presión de servicio a 20 °C: 40 bar