• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführung, Messing vernickelt, Rp 1/2

Artikel-Nr.: 103369

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103369
EAN / GTIN 4047322275828

Beschreibung

Beschreibung:

Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll; zusätzlich mit Schraubendreher-Einsätzen; CVD-TIN beschichtet; Made in Germany; 33 teiliger Satz in Smart Case (1/9) 165-S
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Standardausführung, Messing vernickelt, Mediums-/ Umgebungstemp. -15°C bis 100°C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Allseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung. Dieses Modell hat keine 360°-Hebeldrehung, sondern lediglich 90°. Somit sind anstelle von 4 lediglich 2 Schaltstellungen möglich.

Merkmal:

  • A: 130,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • E: 21,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 15
  • C Ø: 38,0 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Kugel: Messing vernickelt
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Gewinde: Rp 1/2
  • Handhebel: Aluminium, schwarz lackiert
  • Gewindenorm: ISO 7-1
  • Bohrung Kugel: 13
  • Dichtmaterial: PTFE
  • Gewindematerial: Messing vernickelt
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -15 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 100 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -15 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 40 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb