• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, execuție standard, alamă nichelată, Rp 1/2

Cod articol.: 103369

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 103369
EAN / GTIN 4047322275828

Descriere

Descriere:

Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll; zusätzlich mit Schraubendreher-Einsätzen; CVD-TIN beschichtet; Made in Germany; 33 teiliger Satz in Smart Case (1/9) 165-S
Robinet cu bilă cu 3 căi, orificiu în T, execuție standard, alamă nichelată, temperatură mediului/mediului ambiant. -15 °C până la 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Execuție cu etanșare pe toate părțile, cu orificiu în formă de T. Acest model nu are o rotație a manetei de 360°, ci doar de 90°. Astfel, în loc de 4, sunt posibile doar 2 poziții de comutare.

Caracteristică:

  • A: 130,0 mm
  • B: 85,0 mm
  • E: 21,0 mm
  • L: 80,0 mm
  • DN: 15
  • C Ø: 38,0 mm
  • Arc: oțel inoxidabil
  • Bilă: Alamă nichelată
  • Carcasă: Alamă nichelată
  • Filet: Rp 1/2
  • Pârghie manuală: Aluminiu, vopsit în negru
  • standard de filet: ISO 7-1
  • Găurire bilă: 13
  • material de etanșare: PTFE
  • Material filetat: Alamă nichelată
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -15 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 100 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -15 °C
  • max. Presiune de funcționare la 20 °C: 40 bar