• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Manometer, CrNi-stål, G 1/2 radialt nederst, 0 - 2, 5 bar, Ø 100

Art.-nr.: 102493

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/2 tommer
Visningsområde maks. 2,5 bar
Længde 100 mm
Materiale, hus stål
Materiale, skive glas
Diameter, skive 100 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 102493
EAN/GTIN 4047322084611

Betegnelse

Beskrivelse:

SBZY 01510 NK 150
Manometer i CrNi-stål, radial tilslutning nedenfor, G 1/2, type 232.50, kvalitetsklasse 1, 0, måleområde 0 - 2, 5 bar, Ø 100. Rørfjedermåler i CrNi-stål, helt i rustfrit stål. Velegnet til gasformige og flydende, aggressive, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, også i aggressive miljøer.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/2 AG
  • WIKA type: 232,50
  • Kvalitet: 1,0
  • Beholderens diameter: 100 mm
  • Visir: Flerlags sikkerhedsglas
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 2,5 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 200 °C
  • Mediumtemperatur min.: -40 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -40 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,05 bar
  • Nedre / øvre måleområde: overtryk